SES Sterling - Gaine spirale Pliospire PVC-12 - 08190015011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12 mm
modèle - tuyau spiralé
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 10...40 mm
sans halogène - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597470136072
Réf. Sonepar
00120013607
Réf. Fournisseur
08190015011
Marque
SES Sterling
diamètre nominal:
12 mm
modèle:
tuyau spiralé
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
10...40 mm
sans halogène:
Non
transparent:
Oui
température de fonctionnement:
-15...80 °C
épaisseur de paroi:
1.5 mm
largeur d'hélice:
10 mm
Les Atouts de l'article:
gaine pour la protection et la mise en forme des faiseaux de câblage,mise en place àprés connection possible



