SES Sterling - Gaine spirale Pliozip 15 PP - 08200002010

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 15 mm

  • modèle - tuyau à fermeture à glissière

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 10...16 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470305492

Réf. Sonepar

00120030549

Réf. Fournisseur

08200002010

Réf. Commerciale

SES Sterling

diamètre nominal:

15 mm

modèle:

tuyau à fermeture à glissière

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

10...16 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température de fonctionnement:

-30...85 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

épaisseur de paroi:

0.8 mm

gaine de protection des faisceaux electiques,pneumatiques,hydraulique ,gain type fermeture éclaire ,mise en place après connection

Les Atouts de l'article:

gaine de protection des faisceaux electiques,pneumatiques,hydraulique ;gain type fermeture éclaire ;mise en place après connection