SES Sterling - Gaine spirale Pliozip 32 PP - 08200005010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 32 mm
modèle - tuyau à fermeture à glissière
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 28...35 mm
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597470452509
Réf. Sonepar
00120045250
Réf. Fournisseur
08200005010
Marque
SES Sterling
diamètre nominal:
32 mm
modèle:
tuyau à fermeture à glissière
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
28...35 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
température de fonctionnement:
-30...85 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
épaisseur de paroi:
1.3 mm
Les Atouts de l'article:
gaine de protection des faisceaux electiques,pneumatiques,hydraulique ;gain type fermeture éclaire ;mise en place après connection






