SES Sterling - Gaine tressée Pliosil PET 10 - 06240006010

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 10 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • température - -50...130 °C

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470095621

Réf. Sonepar

00120009562

Réf. Fournisseur

06240006010

Réf. Commerciale

SES Sterling

diamètre nominal:

10 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

qualité du matériau:

polyester (PET)

température:

-50...130 °C

Gaine tressée expansible pour la protection et le maintien des faisceaux de câblage

Les Atouts de l'article:

Gaine tressée expansible pour la protection et le maintien des faisceaux de câblage