SES Sterling - Gaine tressée Pliosil PET 3 - 06240001013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470095539
Réf. Sonepar
00120009553
Réf. Fournisseur
06240001013
Réf. Commerciale
SES Sterling
diamètre nominal:
3 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine tressée expansible pour la protection et le maintien des faisceaux de câblage