SES Sterling - Goulotte GF-A12/8 100X100 - 08450276013

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470137925

Réf. Sonepar

00120013792

Réf. Fournisseur

08450276013

Réf. Commerciale

SES Sterling

hauteur:

100 mm

largeur:

100 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

12 mm

largeur de rainure:

8 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

8897 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

5030

goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation

Les Atouts de l'article:

goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation