SES Sterling - Goulotte GF-A12/8 100X150 - 08450273013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 150 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470137918
Réf. Sonepar
00120013791
Réf. Fournisseur
08450273013
Réf. Commerciale
SES Sterling
hauteur:
100 mm
largeur:
150 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
12 mm
largeur de rainure:
8 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
13775 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7030
Les Atouts de l'article:
goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation