SES Sterling - Goulotte GF-DIN-A7/5 50X75 - 08450152013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 48 mm
largeur - 73 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470137680
Réf. Sonepar
00120013768
Réf. Fournisseur
08450152013
Réf. Commerciale
SES Sterling
hauteur:
48 mm
largeur:
73 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
2 mm
largeur de rainure:
7.5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
flexible:
Non
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7030
Les Atouts de l'article:
goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ;norme DIN