SES Sterling - Goulotte GF-DIN-A7/5 75X50 - 08450231013

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 73 mm

  • largeur - 48 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 24 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470137826

Réf. Sonepar

00120013782

Réf. Fournisseur

08450231013

Marque

SES Sterling

hauteur:

73 mm

largeur:

48 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

2 mm

largeur de rainure:

7.5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

flexible:

Non

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ;norme DIN

Les Atouts de l'article:

goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ;norme DIN

Quelques mots du fabricant :

Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.