SES Sterling - Goulotte GF-DIN-SH A7/5 25x25 - 08480031013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 23 mm
largeur - 23 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
48 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470671511
Réf. Sonepar
00120067151
Réf. Fournisseur
08480031013
Marque
SES Sterling
hauteur:
23 mm
largeur:
23 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
avec partie supérieure:
Oui
goulotte sans halogène avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ,norme DIN
Les Atouts de l'article:
goulotte sans halogène avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ;norme DIN
Les Atouts de l'article:
goulotte sans halogène avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ;norme DIN



