SES Sterling - Goulotte GF-DIN-SH-A7/5 75X100 - 08480251013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 73 mm
largeur - 98 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470139134
Réf. Sonepar
00120013913
Réf. Fournisseur
08480251013
Réf. Commerciale
SES Sterling
hauteur:
73 mm
largeur:
98 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
avec partie supérieure:
Oui
goulotte sans halogène avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ,norme DIN
Les Atouts de l'article:
goulotte sans halogène avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ;norme DIN
Les Atouts de l'article:
goulotte sans halogène avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ;norme DIN