SES Sterling - Goulotte GF-DIN-SH-A7/5 75X125 - 08480261013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 73 mm 
- largeur - 123 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - gris 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 12 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3597470139141
Réf. Sonepar
00120013914
Réf. Fournisseur
08480261013
Marque
SES Sterling
hauteur:
73 mm
largeur:
123 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
avec partie supérieure:
Oui
goulotte sans halogène avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ,norme DIN
Les Atouts de l'article:
goulotte sans halogène avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ;norme DIN
Les Atouts de l'article:
goulotte sans halogène avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ;norme DIN



