SES Sterling - Goulotte GF-DIN-SH-A7/5 75X37,5 - 08480221013

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 73 mm

  • largeur - 35.5 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470345825

Réf. Sonepar

00120034582

Réf. Fournisseur

08480221013

Marque

SES Sterling

hauteur:

73 mm

largeur:

35.5 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

ABS

finition de paroi latérale:

rainuré

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7035

goulotte sans halogène avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ,norme DIN

Les Atouts de l'article:

goulotte sans halogène avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ;norme DIN