SES Sterling - Goulotte GN-A6/4 LF 30X40 - 08390132013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 30 mm
largeur - 40 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
36 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470613863
Réf. Sonepar
00120061386
Réf. Fournisseur
08390132013
Réf. Commerciale
SES Sterling
hauteur:
30 mm
largeur:
40 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
flexible:
Non
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation