SES Sterling - Goulotte GN-A6/4 LF 40X25 - 08390141013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 25 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
48 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470613870
Réf. Sonepar
00120061387
Réf. Fournisseur
08390141013
Réf. Commerciale
SES Sterling
hauteur:
40 mm
largeur:
25 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
688 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7030
Les Atouts de l'article:
goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation