SES Sterling - Goulotte GN-A6/4 LF 80X100 - 08390165013

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470614037

Réf. Sonepar

00120061403

Réf. Fournisseur

08390165013

Marque

SES Sterling

hauteur:

80 mm

largeur:

100 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

distance entre les fentes:

6 mm

largeur de rainure:

4 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

flexible:

Non

avec partie supérieure:

Oui

goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation

Les Atouts de l'article:

goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation