SES Sterling - Goulotte GN-A6/4 LF 80X25 - 08390161083


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 80 mm 
- largeur - 25 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - bleu 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 24 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3597470897225
Réf. Sonepar
00120089722
Réf. Fournisseur
08390161083
Marque
SES Sterling
hauteur:
80 mm
largeur:
25 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1416 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
5015
Les Atouts de l'article:
goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation



