SES Sterling - Goulotte GN-A6/4 LF 80X80 - 08390164083


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
16 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470888858
Réf. Sonepar
00120088885
Réf. Fournisseur
08390164083
Réf. Commerciale
SES Sterling
hauteur:
80 mm
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5580 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
5015
Les Atouts de l'article:
goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation