SES Sterling - Goulotte GN-HF-A6/4 60X40 - 08500152025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 40 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
32 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470880111
Réf. Sonepar
00120088011
Réf. Fournisseur
08500152025
Marque
SES Sterling
hauteur:
60 mm
largeur:
40 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
ABS
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Notre goulotte de câblage GN-A6 / 4 LF est en PVC sans plomb. La goulotte est fabriquée exclusivement en gris RAL7030. La température de fonctionnement est de -5 à + 65 ° C et répond à la norme UL94V0 (Tenue au feu). Bien sûr, elle est conf



