SES Sterling - Goulotte GN-HF-A6/4 60X60 - 08500153025

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470880128

Réf. Sonepar

00120088012

Réf. Fournisseur

08500153025

Réf. Commerciale

SES Sterling

hauteur:

60 mm

largeur:

60 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

Notre goulotte de câblage GN-A6 / 4 LF est en PVC sans plomb. La goulotte est fabriquée exclusivement en gris RAL7030. La température de fonctionnement est de -5 à + 65 ° C et répond à la norme UL94V0 (Tenue au feu). Bien sûr, elle est conf

Les Atouts de l'article:

Notre goulotte de câblage GN-A6 / 4 LF est en PVC sans plomb. La goulotte est fabriquée exclusivement en gris RAL7030. La température de fonctionnement est de -5 à + 65 ° C et répond à la norme UL94V0 (Tenue au feu). Bien sûr, elle est conf