SES Sterling - Goulotte GN-HF-A6/4 60X80 - 08500154025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 60 mm 
- largeur - 80 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - gris 
- sans halogène - Oui 
Emballage et conditions
- 16 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3597470880135
Réf. Sonepar
00120088013
Réf. Fournisseur
08500154025
Marque
SES Sterling
hauteur:
60 mm
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
avec partie supérieure:
Oui
Notre goulotte de câblage GN-A6 / 4 LF est en PVC sans plomb. La goulotte est fabriquée exclusivement en gris RAL7030. La température de fonctionnement est de -5 à + 65 ° C et répond à la norme UL94V0 (Tenue au feu). Bien sûr, elle est conf
Les Atouts de l'article:
Notre goulotte de câblage GN-A6 / 4 LF est en PVC sans plomb. La goulotte est fabriquée exclusivement en gris RAL7030. La température de fonctionnement est de -5 à + 65 ° C et répond à la norme UL94V0 (Tenue au feu). Bien sûr, elle est conf
Les Atouts de l'article:
Notre goulotte de câblage GN-A6 / 4 LF est en PVC sans plomb. La goulotte est fabriquée exclusivement en gris RAL7030. La température de fonctionnement est de -5 à + 65 ° C et répond à la norme UL94V0 (Tenue au feu). Bien sûr, elle est conf



