SES Sterling - Goulotte GN-S LF 30X25 - 08390031013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 40 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470613610
Réf. Sonepar
00120061361
Réf. Fournisseur
08390031013
Marque
SES Sterling
hauteur:
40 mm
largeur:
40 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
0 mm
largeur de rainure:
0 mm
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1200 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7030
Les Atouts de l'article:
goulotte à bords pleins pour la protection des câbles ; avec perforation du fond de la goulotte pour fixation



