SES Sterling - Inox ball Quick IBQ 200/46 N316 - 01870021000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 200 mm
modèle - ruban sans fin
couleur - acier inoxydable (inox)
épaisseur de bande - 0.25 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470319888
Réf. Sonepar
00120031988
Réf. Fournisseur
01870021000
Réf. Commerciale
SES Sterling
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
200 mm
modèle:
ruban sans fin
couleur:
acier inoxydable (inox)
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
44 N
température de fonctionnement:
-80...540 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
transparent:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
collier inox ; utilisation en milieu sévère