SES Sterling - Inox ball Quick IBQ 840/79 N304 - 01870016000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.9 mm
longueur de bande - 840 mm
couleur - acier inoxydable (inox)
sans halogène - Oui
type de fixation - clip de bordure
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470391259
Réf. Sonepar
00120039125
Réf. Fournisseur
01870016000
Marque
SES Sterling
largeur de bande:
7.9 mm
longueur de bande:
840 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
type de fixation:
clip de bordure
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
0.25 mm
résistance min. à la traction:
304 N
température de montage:
-80...540 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
collier inox ; utilisation en milieu sévère


