SES Sterling - Passe-fils à membrane DX PG16 - 02520623010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 10...14 mm
pour épaisseur de paroi - 1...4 mm
diamètre d'alésage - 23 mm
modèle - fermé
serre cable - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597470652312
Réf. Sonepar
00120065231
Réf. Fournisseur
02520623010
Réf. Commerciale
SES Sterling
pour diamètre de câble jusqu'à:
10...14 mm
pour épaisseur de paroi:
1...4 mm
diamètre d'alésage:
23 mm
modèle:
fermé
serre cable:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
autre
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
passe-fils à membrane conçu pour assurer l`étanchéité d`un fils ou d`un câble au passage d`une cloison , peut être utilisé comme bouchon étanche