SES Sterling - Passe-fils à membrane DX PG7 - 02520620010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 3...5 mm
pour épaisseur de paroi - 1...4 mm
diamètre d'alésage - 13 mm
modèle - fermé
serre cable - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470652282
Réf. Sonepar
00120065228
Réf. Fournisseur
02520620010
Réf. Commerciale
SES Sterling
pour diamètre de câble jusqu'à:
3...5 mm
pour épaisseur de paroi:
1...4 mm
diamètre d'alésage:
13 mm
modèle:
fermé
serre cable:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
autre
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
passe-fils à membrane conçu pour assurer l`étanchéité d`un fils ou d`un câble au passage d`une cloison , peut être utilisé comme bouchon étanche