SES Sterling - Passe-fils à membrane DX PG9 - 02520621010

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Passe-fils à membrane DX PG9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...7 mm

  • pour épaisseur de paroi - 1...4 mm

  • diamètre d'alésage - 16 mm

  • modèle - fermé

  • serre cable - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470652299

Réf. Sonepar

00120065229

Réf. Fournisseur

02520621010

Réf. Commerciale

SES Sterling

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...7 mm

pour épaisseur de paroi:

1...4 mm

diamètre d'alésage:

16 mm

modèle:

fermé

serre cable:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

autre

couleur:

noir

passe-fils à membrane conçu pour assurer l`étanchéité d`un fils ou d`un câble au passage d`une cloison , peut être utilisé comme bouchon étanche

Les Atouts de l'article:

passe-fils à membrane conçu pour assurer l`étanchéité d`un fils ou d`un câble au passage d`une cloison , peut être utilisé comme bouchon étanche