SES Sterling - Passe-fils DA 160/220/30 - 02520074010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 16...16 mm
pour épaisseur de paroi - 3...3 mm
diamètre d'alésage - 22 mm
sans halogène - Non
modèle - ouvert
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597470017654
Réf. Sonepar
00120001765
Réf. Fournisseur
02520074010
Marque
SES Sterling
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...16 mm
pour épaisseur de paroi:
3...3 mm
diamètre d'alésage:
22 mm
sans halogène:
Non
modèle:
ouvert
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyauxpassant au travers d`une cloison



