SES Sterling - Passe-fils DA 20/65/20 - 02520003010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 6.5 mm
entrée de câble - rond
sans halogène - Non
longueur totale - 6 mm
modèle - ouvert
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470016978
Réf. Sonepar
00120001697
Réf. Fournisseur
02520003010
Réf. Commerciale
SES Sterling
diamètre d'alésage:
6.5 mm
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Non
longueur totale:
6 mm
modèle:
ouvert
insert pour presse-étoupe:
Non
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Non
Les Atouts de l'article:
passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyauxpassant au travers d`une cloison