Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SES Sterling - Passe-fils DA 20/80/20 - 02520006010

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Non

  • longueur totale - 6 mm

  • modèle - ouvert

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470017005

Réf. Sonepar

00120001700

Réf. Fournisseur

02520006010

Réf. Commerciale

SES Sterling

diamètre d'alésage:

8 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Non

longueur totale:

6 mm

modèle:

ouvert

insert pour presse-étoupe:

Non

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Non

passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyaux passant au travers d`une cloison

Les Atouts de l'article:

passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyauxpassant au travers d`une cloison