SES Sterling - Passe-fils DA 30/70/20 - 02520137010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 3...3 mm
pour épaisseur de paroi - 1.5...2 mm
diamètre d'alésage - 7 mm
entrée de câble - rond
modèle - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597470018002
Réf. Sonepar
00120001800
Réf. Fournisseur
02520137010
Marque
SES Sterling
pour diamètre de câble jusqu'à:
3...3 mm
pour épaisseur de paroi:
1.5...2 mm
diamètre d'alésage:
7 mm
entrée de câble:
rond
modèle:
autre
insert pour presse-étoupe:
Oui
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
noir
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Non
température d'utilisation:
-30...90 °C
Les Atouts de l'article:
passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyauxpassant au travers d`une cloison



