SES Sterling - Passe-fils DA 300/350/30 - 02520333010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pour diamètre de câble jusqu'à - 30...30 mm 
- pour épaisseur de paroi - 3...3 mm 
- diamètre d'alésage - 35 mm 
- sans halogène - Non 
- modèle - ouvert 
Emballage et conditions
- 50 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3597470018743
Réf. Sonepar
00120001874
Réf. Fournisseur
02520333010
Marque
SES Sterling
pour diamètre de câble jusqu'à:
30...30 mm
pour épaisseur de paroi:
3...3 mm
diamètre d'alésage:
35 mm
sans halogène:
Non
modèle:
ouvert
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyauxpassant au travers d`une cloison



