SES Sterling - Passe-fils DA 300/350/40 - 02520334010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 30...30 mm
pour épaisseur de paroi - 4...4 mm
diamètre d'alésage - 35 mm
modèle - ouvert
serre cable - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470018750
Réf. Sonepar
00120001875
Réf. Fournisseur
02520334010
Réf. Commerciale
SES Sterling
pour diamètre de câble jusqu'à:
30...30 mm
pour épaisseur de paroi:
4...4 mm
diamètre d'alésage:
35 mm
modèle:
ouvert
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
Les Atouts de l'article:
passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyauxpassant au travers d`une cloison