SES Sterling - Passe-fils DA 40/80/15 - 02520008010

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...4 mm

  • pour épaisseur de paroi - 1.5...1.5 mm

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • sans halogène - Non

  • modèle - ouvert

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470017029

Réf. Sonepar

00120001702

Réf. Fournisseur

02520008010

Marque

SES Sterling

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...4 mm

pour épaisseur de paroi:

1.5...1.5 mm

diamètre d'alésage:

8 mm

sans halogène:

Non

modèle:

ouvert

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

couleur:

noir

passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyaux passant au travers d`une cloison

Les Atouts de l'article:

passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyauxpassant au travers d`une cloison