SES Sterling - Passe-fils DA 480/600/30 - 02520336010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 48...48 mm
pour épaisseur de paroi - 3...3 mm
diamètre d'alésage - 60 mm
modèle - ouvert
serre cable - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597470150238
Réf. Sonepar
00120015023
Réf. Fournisseur
02520336010
Marque
SES Sterling
pour diamètre de câble jusqu'à:
48...48 mm
pour épaisseur de paroi:
3...3 mm
diamètre d'alésage:
60 mm
modèle:
ouvert
serre cable:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyauxpassant au travers d`une cloison



