SES Sterling - Passe-fils DA 60/100/15 - 02520019010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6...6 mm
pour épaisseur de paroi - 1.5...1.5 mm
diamètre d'alésage - 10 mm
sans halogène - Non
modèle - ouvert
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470017128
Réf. Sonepar
00120001712
Réf. Fournisseur
02520019010
Réf. Commerciale
SES Sterling
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...6 mm
pour épaisseur de paroi:
1.5...1.5 mm
diamètre d'alésage:
10 mm
sans halogène:
Non
modèle:
ouvert
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyauxpassant au travers d`une cloison