SES Sterling - Passe-fils DA 95/130/15 - 02520046010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 9.5...9.5 mm
pour épaisseur de paroi - 1.5...1.5 mm
diamètre d'alésage - 13 mm
sans halogène - Non
modèle - ouvert
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470017371
Réf. Sonepar
00120001737
Réf. Fournisseur
02520046010
Réf. Commerciale
SES Sterling
pour diamètre de câble jusqu'à:
9.5...9.5 mm
pour épaisseur de paroi:
1.5...1.5 mm
diamètre d'alésage:
13 mm
sans halogène:
Non
modèle:
ouvert
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyauxpassant au travers d`une cloison