SES Sterling - Passe-fils DK-PVC 11/18/22-4 - 01070038010

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 11...11 mm

  • pour épaisseur de paroi - 1...1 mm

  • diamètre d'alésage - 18 mm

  • sans halogène - Non

  • modèle - ouvert

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470001899

Réf. Sonepar

00120000189

Réf. Fournisseur

01070038010

Réf. Commerciale

SES Sterling

pour diamètre de câble jusqu'à:

11...11 mm

pour épaisseur de paroi:

1...1 mm

diamètre d'alésage:

18 mm

sans halogène:

Non

modèle:

ouvert

serre cable:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

couleur:

noir

passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyaux passant au travers d`une cloison

Les Atouts de l'article:

passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyauxpassant au travers d`une cloison