SES Sterling - Plio-grains 160 PA - 01130003010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 110 mm
modèle - crantage extérieur
couleur - noir
matériau - métal
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597470002506
Réf. Sonepar
00120000250
Réf. Fournisseur
01130003010
Réf. Commerciale
SES Sterling
longueur de bande:
110 mm
modèle:
crantage extérieur
couleur:
noir
matériau:
métal
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
collier pour montage manuel, pouvant être détaché;réutilisable