SES Sterling - PLIO-M-Markers M-65 4 - 036201500044

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 4.2...6.6 mm

  • couleur - jaune

  • matériau - plastique

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470142851

Réf. Sonepar

00120014285

Réf. Fournisseur

036201500044

Marque

SES Sterling

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

4.2...6.6 mm

couleur:

jaune

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

chiffres

mode de pose:

à enficher

bague de repérage de forme ovale assurant le maintient de la bague sur le câble,montage sans outil,mise en place avant connexion

Les Atouts de l'article:

bague de repérage de forme ovale assurant le maintient de la bague sur le câble;montage sans outil;mise en place avant connexion