SES Sterling - PLIO-M-Markers M-65 W - 03620050001W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 4.2...6.6 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
transparent - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597470048320
Réf. Sonepar
00120004832
Réf. Fournisseur
03620050001W
Marque
SES Sterling
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
4.2...6.6 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
lettres
mode de pose:
à enficher
bague de repérage de forme ovale assurant le maintient de la bague sur le câble,montage sans outil,mise en place avant connexion
Les Atouts de l'article:
bague de repérage de forme ovale assurant le maintient de la bague sur le câble;montage sans outil;mise en place avant connexion
Les Atouts de l'article:
bague de repérage de forme ovale assurant le maintient de la bague sur le câble;montage sans outil;mise en place avant connexion




