SES Sterling - PLIO-V-Markers V-27 0 - 036002050100

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 1.6...2.5 mm

  • couleur - noir

  • type - paroi épaisse

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597470040720

Réf. Sonepar

00120004072

Réf. Fournisseur

036002050100

Marque

SES Sterling

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

1.6...2.5 mm

couleur:

noir

type:

paroi épaisse

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

chiffres

mode de pose:

à enficher

bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion

Les Atouts de l'article:

bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion