SES Sterling - PLIO-V-Markers V-27 1 - 036002050061


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 1.6...2.5 mm
matériau - plastique
transparent - Non
avec zone de texte - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Plio-V-Markers
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3597470040690
Réf. Sonepar
00120004069
Réf. Fournisseur
036002050061
Réf. Commerciale
SES Sterling
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
1.6...2.5 mm
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
chiffres
mode de pose:
à enficher
Les Atouts de l'article:
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion