SES Sterling - PLIO-V-Markers V-27 9 - 036002050019

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 1.6...2.5 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597470040645

Réf. Sonepar

00120004064

Réf. Fournisseur

036002050019

Marque

SES Sterling

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

1.6...2.5 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

chiffres

mode de pose:

à enficher

bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion

Les Atouts de l'article:

bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion