SES Sterling - PLIO-V-Markers V-37 6 - 036002070026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 2.3...3.4 mm
couleur - bleu
matériau - plastique
transparent - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Plio-V-Markers
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597470040850
Réf. Sonepar
00120004085
Réf. Fournisseur
036002070026
Marque
SES Sterling
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
2.3...3.4 mm
couleur:
bleu
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
chiffres
mode de pose:
à enficher
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion
Les Atouts de l'article:
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion
Les Atouts de l'article:
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion