SES Sterling - PLIO-V-Markers V-37 A - 03600106015A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 2.3...3.4 mm
matériau - plastique
transparent - Non
avec zone de texte - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Plio-V-Markers
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597470037232
Réf. Sonepar
00120003723
Réf. Fournisseur
03600106015A
Marque
SES Sterling
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
2.3...3.4 mm
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
lettres
mode de pose:
à enficher
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion
Les Atouts de l'article:
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion
Les Atouts de l'article:
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion