Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SES Sterling - PLIO-V-Markers V-37 T - 03600106015T

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 2.3...3.4 mm

  • couleur - autre

  • type - paroi épaisse

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470037515

Réf. Sonepar

00120003751

Réf. Fournisseur

03600106015T

Marque

SES Sterling

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

2.3...3.4 mm

couleur:

autre

type:

paroi épaisse

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

lettres

mode de pose:

à enficher

bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion

Les Atouts de l'article:

bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion