SES Sterling - PLIO-V-Markers V-40 7 - 036002080087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 2.8...4.2 mm
couleur - violet
type - paroi épaisse
crantage - sans
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plio-V-Markers
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597470041017
Réf. Sonepar
00120004101
Réf. Fournisseur
036002080087
Marque
SES Sterling
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
2.8...4.2 mm
couleur:
violet
type:
paroi épaisse
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
chiffres
mode de pose:
à enficher
Les Atouts de l'article:
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion






