SES Sterling - Plioflex GMF HF-30T - 08470130013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 35 mm
longueur - 33 mm
couleur - gris
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
36 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470139042
Réf. Sonepar
00120013904
Réf. Fournisseur
08470130013
Marque
SES Sterling
hauteur:
35 mm
longueur:
33 mm
couleur:
gris
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
28 mm
flexible:
Oui




