SES Sterling - Presse-étoupe PE-MT M50 - 06360307000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 27...38 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597471294474
Réf. Sonepar
00120129447
Réf. Fournisseur
06360307000
Marque
SES Sterling
pour diamètre de câble jusqu'à:
27...38 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
longueur de filetage:
9 mm
dimension angulaire hexagonale:
58 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
avec contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-40...100 °C
version anti-déflagration:
Non
blindé:
Non


